CPL-L-Z-100 コーンペーパーL・Z イチグチ 51020978

コーンペーパーL・Z

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個
粒度100
幅(mm)60
内容量1個注文コード51020978品番CPL-L-Z-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥240

従来のコーンペーパーに比べ、ロングサイズなので作業効率がアップしました。ソフトな専用ホルダーでなじみよくスムースな研磨作業ができます。

用途アルミホイル、アルミダイキャストなどの曲面、内面の研磨。内径(Φmm)20幅(mm)60最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000粒度100材質ジルコニア質量(g)4適合材アルミRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径等の使用条件が適合する事をご確認ください。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51020978CPL-L-Z-10051021592CPL-L-ZCPL-L-Z-100 コーンペーパーL・Z イチグチ 51021592コーンペーパーL・Zイチグチ1個
199
税込219
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする