曜日別特売

スケーラ焼け取り用電解液(中性)

(5件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本(20L)
内容量1本(20L)注文コード51025756品番SUS-200-20L
参考基準価格(税別)¥170,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

効率の良い還元剤の配合により6価クロムを3価クロムに変換しますので安全です。
電解処理後、水拭きで処理できます。

仕様
後処理作業/水拭き、電源出力モード/AC・ノーマルモードAC
適合
母材の表面仕上げ状態(鏡面○、ヘアライン◎、2B○、1B(裏焼け取り)△
色
グリーン
液性
中性
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-04
用途: ステンレス溶接部焼け取り
有限会社ニエダ工業 様(建設業・工事業)

1リットルで丁度いい量でした。ステンレス溶接部焼け取りもわりと良かったです。

1人が参考にしています
対象商品 : 35101832
2022-01-25
用途: SUS溶接配管時のスケール取り
建設業・工事業

容量が大きく実用的で経済的です。コストパフォーマンスがもう少し高ければうれしい。

1人が参考にしています
対象商品 : 51025747
2017-08-16
用途: ステン製品の溶接やけ取り

純正品を早く安く手に入れることができるので、すごく助かりました。
また注文したいと思います。

対象商品 : 35101832
2015-05-26
用途: ステンレス溶接の焼け取り
オーエスケー株式会社 様

最初は、出入りの業者さんに注文していたのですが、モノタローでも扱っていることがわかり、早速注文しました。
入荷も早くなり、価格も安くなりました。これからも注文したいと考えています。

対象商品 : 35101832
2014-02-12
用途: 溶接部の焼けとり

焼けとり時の煙やにおいがやや気になります。
スポット等の間より時間を置くと染み出るのが嫌です
焼けとりしている部分としてない部分の差が大きいため、大きい物でも焼けのないところもかけないといけないので不経済

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接焼け取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする