RYOBI(リョービ)
ドアクローザ 20シリーズ スタンダード型(ストップ付・内装式)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
色
ブラック
ブラック
メタリックレモン
適合扉質量(kg)
15~30
15~30
25~45
適合扉高さ(mm)
1800
1800
2100
適合扉幅(mm)
800
800
900
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
51026237
品番
S121
参考基準価格(税別)
¥10,280
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
色
ブラック
適合扉高さ(mm)
1800
勝手
左右兼用
適合扉質量(kg)
15~30
適合扉幅(mm)
800
ストップ
内装式