RYOBI(リョービ)
ドアクローザ 20シリーズ スタンダード型(ストップ付・外装式)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ブラック
メタリックレモン
メタリックブロンズ
シルバー
適合扉質量(kg)
15~30
15~30
25~45
40~65
適合扉高さ(mm)
1800
1800
2100
適合扉幅(mm)
800
800
900
950
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
51026255
品番
S21
参考基準価格(税別)
¥10,280
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
色
ホワイト
適合扉高さ(mm)
1800
勝手
左右兼用
適合扉質量(kg)
15~30
適合扉幅(mm)
800
ストップ
外装式