曜日別特売

ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・内装式)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1台ブラック適合扉高さ(mm)1800注文コード51026562品番S121PS
参考基準価格(税別)¥10,790販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
ブラック適合扉高さ(mm)1800勝手左右兼用適合扉質量(kg)15~30適合扉幅(mm)800形状S型ブラケットストップ内装式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする