RYOBI(リョービ)
ドアクローザ 20シリーズ スタンダード型(ストップ付・内装式)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
色
メタリックレモン
ブラック
メタリックレモン
適合扉質量(kg)
25~45
15~30
25~45
適合扉高さ(mm)
2100
1800
2100
適合扉幅(mm)
900
800
900
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
51026718
品番
S122
参考基準価格(税別)
¥10,790
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
色
メタリックレモン
適合扉高さ(mm)
2100
勝手
左右兼用
適合扉質量(kg)
25~45
適合扉幅(mm)
900
ストップ
内装式