S22 ドアクローザ 20シリーズ スタンダード型(ストップ付・外装式) RYOBI(リョービ) 51026727

 

S22 ドアクローザ 20シリーズ スタンダード型(ストップ付・外装式) RYOBI(リョービ) 51026727
S22 ドアクローザ 20シリーズ スタンダード型(ストップ付・外装式) RYOBI(リョービ) 51026727

ドアクローザ 20シリーズ スタンダード型(ストップ付・外装式)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ブラック
適合扉質量(kg)25~45
適合扉高さ(mm)2100
適合扉幅(mm)900
内容量1台注文コード51026727品番S22
参考基準価格(税別)¥10,790販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
ブラック適合扉高さ(mm)2100勝手左右兼用適合扉質量(kg)25~45適合扉幅(mm)900ストップ内装式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする