曜日別特売
S122PL ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・内装式) RYOBI(リョービ) 51026894

 

S122PL ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・内装式) RYOBI(リョービ) 51026894
S122PL ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・内装式) RYOBI(リョービ) 51026894

ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・内装式)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1台メタリックブロンズ適合扉高さ(mm)2100注文コード51026894品番S122PL
参考基準価格(税別)¥10,930販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
メタリックブロンズ適合扉高さ(mm)2100勝手左右兼用適合扉質量(kg)25~45適合扉幅(mm)900形状L型ブラケットストップ内装式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする