S23 ドアクローザ 20シリーズ スタンダード型(ストップ付・外装式) RYOBI(リョービ) 51027095

S23 ドアクローザ 20シリーズ スタンダード型(ストップ付・外装式) RYOBI(リョービ) 51027095
S23 ドアクローザ 20シリーズ スタンダード型(ストップ付・外装式) RYOBI(リョービ) 51027095

ドアクローザ 20シリーズ スタンダード型(ストップ付・外装式)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
メタリックブロンズ
適合扉質量(kg)40~65
適合扉高さ(mm)2100
適合扉幅(mm)950
内容量1台注文コード51027095品番S23
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
メタリックブロンズ適合扉高さ(mm)2100勝手左右兼用適合扉質量(kg)40~65適合扉幅(mm)950ストップ外装式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする