RYOBI(リョービ)
ドアクローザ 20シリーズ スタンダード型(ストップ付・外装式)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
色
シルバー
ホワイト
ブラック
メタリックレモン
メタリックブロンズ
シルバー
適合扉質量(kg)
40~65
15~30
25~45
40~65
適合扉高さ(mm)
2100
1800
2100
適合扉幅(mm)
950
800
900
950
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
51027472
品番
BS23
参考基準価格(税別)
¥15,120
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
色
シルバー
適合扉高さ(mm)
2100
勝手
左右兼用
適合扉質量(kg)
40~65
適合扉幅(mm)
950
ストップ
外装式