BS22PL ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・外装式) RYOBI(リョービ) 51027506

ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・外装式)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1台シルバー適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)900注文コード51027506品番BS22PL
参考基準価格(税別)¥12,220販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
シルバー適合扉高さ(mm)2100勝手左右兼用適合扉質量(kg)25~45適合扉幅(mm)900形状L型ブラケットストップ外装式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする