RYOBI(リョービ)
BL認定ドアクローザー(ストップなし)
商品レビューを投稿する
内容量
1台
色
メタリックブロンズ
適合扉高さ(mm)
1900
注文コード
51029834
品番
BL-3P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥9,840
販売価格(税込)
¥7,469
販売価格(税別)
¥
6,790
バスケットに入れる
この商品は
色・適合扉高さ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
用途
開戸用
色
メタリックブロンズ
適合扉高さ(mm)
1900
勝手
左右兼用
適合扉質量(kg)
50
適合扉幅(mm)
800
種別
Ⅰ型
ストップ
なし