RYOBI(リョービ)
BL認定ドアクローザー(ストップなし)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
色
メタリックブロンズ
適合扉高さ(mm)
1900
注文コード
51029922
品番
BL-4P
参考基準価格(税別)
¥20,280
販売価格(税込)
¥16,390
販売価格(税別)
¥
14,900
バスケットに入れる
この商品は
色・適合扉高さ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
用途
開戸用
色
メタリックブロンズ
適合扉高さ(mm)
1900
勝手
左右兼用
適合扉質量(kg)
50
適合扉幅(mm)
800
種別
Ⅱ型
仕様
バックチェック付
ストップ
なし