曜日別特売
BL-4P BL認定ドアクローザー(ストップなし) RYOBI(リョービ) 51029938

BL認定ドアクローザー(ストップなし)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台ホワイト適合扉高さ(mm)1900注文コード51029938品番BL-4P
参考基準価格(税別)¥20,640販売価格(税込)¥15,290
販売価格(税別)
13,900
用途開戸用ホワイト適合扉高さ(mm)1900勝手左右兼用適合扉質量(kg)50適合扉幅(mm)800種別Ⅱ型仕様バックチェック付ストップなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする