RYOBI(リョービ)
BL認定ドアクローザー(ストップなし)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
色
シルバー
適合扉高さ(mm)
2000
注文コード
51029965
品番
BLA-4P
参考基準価格(税別)
¥22,550
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
色・適合扉高さ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
用途
開戸用
色
シルバー
適合扉高さ(mm)
2000
勝手
左右兼用
適合扉質量(kg)
55
適合扉幅(mm)
850
種別
Ⅱ-D型
仕様
バックチェック付、ディレードアクション付
ストップ
なし