曜日別特売
VJ8MS1AB【ワケあり】 VAIO ワイヤレスマウス VAIO 51046418

VAIO ワイヤレスマウス

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
内容量1台ブラック注文コード51046418品番VJ8MS1AB【ワケあり】
在庫数量:残り3点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)アウトレット
¥8,9007,198

手になじみながらも携行しやすいよう考えられた形状のワイヤレスマウスです。
クリックボタンは静かな場所でも安心してお使いいただける静音仕様。
上面から見るとやや六角形のシルエットは、手に持つときに心地よいホールド感があります。
また感度の高い青色LEDを採用することにより使う場所を選ばず快適動作。
さらに天面はUV硬化塗装により防汚性を向上させ、落下試験*を実施するなどして耐久性にも配慮しています。
接続方式はBluetooth(R) 2チャンネル、USBドングルの計3系統で接続可能で複数のPCやデバイスを切り替えて使用可能です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)付属品単3形アルカリ乾電池1本(テスト用)、取扱説明書兼保証書1部、ワイヤレスレシーバー(VJ8RX1A)1個特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様●連続待機日数:(2.4GHz)約404日、Bluetooth: 約244日(アルカリ乾電池使用時)●電波到達距離:6m(オープンスペース 10m) ※使用環境により異なる場合があります。ブラック質量(g)マウス:約60 ※乾電池含まず電源単3アルカリ乾電池 1本電源電圧DC1.5V対応OSWin10以上コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)接続方式無線分解能1600dpi通信方式2.4GHz および Bluetooth(R)5.1 ※Bluetoothは2chあります。外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)(マウス本体)約62.2×100.0×32.3動作温度、湿度範囲5 ℃~35 ℃/20%~80%(ただし結露なきこと)ボタン数3個 ※ホイールボタン含む連続動作時間2.4GHz: 約227時間、Bluetooth: 約167時間(アルカリ乾電池使用時)ホイール数1個読取方式ブルーLEDセンサー使用可能日数2.4GHz: 約440日、Bluetooth: 約280日(アルカリ乾電池使用時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする