ニッサン
日産純正(DV5F8)PRIMACY 4
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
タイヤ幅(mm)
225
225
235
245
255
偏平率(%)
50
50
55
40
タイヤサイズ
225/50RF18 95W ZP
225/50R18 95V
225/50RF18 95W ZP
235/55R18 100V VOL
235/50R18 101Y XL ST
245/40R18 93H AO
255/40R18 99Y XL MO
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51055210
品番
DV5F8-22E50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
「濡れた路面にも強い、 プレミアムコンフォートタイヤ」
・濡れた路面でも安心感が続くウェットブレーキング
・日本市場に求められる静粛性・快適性を追求
・人にも環境にも優しい低燃費タイヤ
本数
1
タイヤサイズ
225/50RF18 95W ZP
タイヤ幅(mm)
225
リム径(inch)
18
偏平率(%)
50
商品タイプ
タイヤのみ
注意
※ホイールは付属しておりません
※梱包はありません
※製品単体での発送です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません