ニッサン
日産純正(DV5L7)PRIMACY 4+
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
タイヤ幅(mm)
205
205
215
225
235
245
偏平率(%)
50
45
50
55
60
65
タイヤサイズ
205/50R17 93W XL
205/45R17 88V XL
205/50R17 93W XL
205/55R17 95V XL
215/45R17 91W XL
215/50R17 95W XL
215/55R17 94W
215/60R17 96V
215/65R17 99V
225/45R17 94W XL
225/55R17 101W XL
225/60R17 99V
235/45R17 97W XL
235/55R17 103W XL
245/45R17 99Y XL
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51055447
品番
DV5L7-20550
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
「濡れた路面での安心感が長く続く プレミアムコンフォートタイヤ」
・安心感が長く続く ウェットブレーキ性能
・どこまでも走りたくなる 高速走行時の安定性
・同乗者との会話も弾む 優れた静粛性
本数
1
タイヤサイズ
205/50R17 93W XL
タイヤ幅(mm)
205
リム径(inch)
17
偏平率(%)
50
商品タイプ
タイヤのみ
注意
※ホイールは付属しておりません
※梱包はありません
※製品単体での発送です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません