曜日別特売
DV3U0-26545 日産純正(DV3U0)CROSSCLIMATE 2 SUV ニッサン 51055840

日産純正(DV3U0)CROSSCLIMATE 2 SUV

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
タイヤ幅(mm)265
偏平率(%)45
タイヤサイズ265/45R20 108Y XL
265/45R20 108Y XL
235/45R20 100H XL VOL
235/50R20 104W XL
245/45R20 103W XL
255/40R20 101H XL VOL
255/45R20 105V XL
255/45R20 105W XL MGT
255/50R20 109Y XL
265/50R20 111V XL
275/40R20 106Y XL
275/45R20 110Y XL
内容量1本注文コード51055840品番DV3U0-26545
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

「雪も走れる夏タイヤ」
・急な雪での安心性能
・優れた夏タイヤ性能
・高い初期性能が長く続く

本数1タイヤサイズ265/45R20 108Y XLタイヤ幅(mm)265リム径(inch)20偏平率(%)45商品タイプタイヤのみ
注意
※ホイールは付属しておりません
※梱包はありません
※製品単体での発送です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする