ニッサン
日産純正(DV3U0)CROSSCLIMATE 2 SUV
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
タイヤ幅(mm)
275
235
245
255
265
275
偏平率(%)
45
45
50
40
タイヤサイズ
275/45R20 110Y XL
275/45R20 110Y XL
275/45R20 110Y XL
235/45R20 100H XL VOL
235/50R20 104W XL
245/45R20 103W XL
255/40R20 101H XL VOL
255/45R20 105V XL
255/45R20 105W XL MGT
255/50R20 109Y XL
265/45R20 108Y XL
265/50R20 111V XL
275/40R20 106Y XL
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51055867
品番
DV3U0-27545
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
「雪も走れる夏タイヤ」
・急な雪での安心性能
・優れた夏タイヤ性能
・高い初期性能が長く続く
本数
1
タイヤサイズ
275/45R20 110Y XL
タイヤ幅(mm)
275
リム径(inch)
20
偏平率(%)
45
商品タイプ
タイヤのみ
注意
※ホイールは付属しておりません
※梱包はありません
※製品単体での発送です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません