DV3U8-25560 日産純正(DV3U8)CROSSCLIMATE 2 SUV ニッサン 51055964

日産純正(DV3U8)CROSSCLIMATE 2 SUV

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
タイヤ幅(mm)255
偏平率(%)60
タイヤサイズ255/60R18 112V XL
内容量1本注文コード51055964品番DV3U8-25560
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

「雪も走れる夏タイヤ」
・急な雪での安心性能
・優れた夏タイヤ性能
・高い初期性能が長く続く

本数1タイヤサイズ255/60R18 112V XLタイヤ幅(mm)255リム径(inch)18偏平率(%)60商品タイプタイヤのみ
注意
※ホイールは付属しておりません
※梱包はありません
※製品単体での発送です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする