ニッサン
日産純正(DV3U9)CROSSCLIMATE 2 SUV
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
タイヤ幅(mm)
235
225
235
255
265
285
偏平率(%)
50
45
55
50
タイヤサイズ
235/50R19 103H XL VOL
235/50R19 103H XL VOL
235/50R19 103H XL VOL
235/50R19 103V XL
225/45R19 96W XL
225/55R19 99V
235/55R19 105W XL
255/45R19 104H XL VOL
255/50R19 107Y XL
255/55R19 111W XL
265/50R19 110W XL
285/45R19 111W XL
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51056025
品番
DV3U9-2355M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
「雪も走れる夏タイヤ」
・急な雪での安心性能
・優れた夏タイヤ性能
・高い初期性能が長く続く
本数
1
タイヤサイズ
235/50R19 103H XL VOL
タイヤ幅(mm)
235
リム径(inch)
19
偏平率(%)
50
商品タイプ
タイヤのみ
注意
※ホイールは付属しておりません
※梱包はありません
※製品単体での発送です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません