ニッサン
日産純正(DV5K6)CROSSCLIMATE 2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
タイヤ幅(mm)
225
185
195
205
215
225
偏平率(%)
55
50
55
45
60
65
タイヤサイズ
225/55R16 99W XL
185/50R16 81H
185/55R16 83V
195/45R16 84V XL
195/50R16 88V XL
195/55R16 91V XL
195/60R16 93H XL
195/65R16 92V
205/45R16 83H
205/50R16 87Y
205/55R16 94V XL
205/60R16 96V XL
215/45R16 90V XL
215/55R16 97W XL
215/60R16 99V XL
215/65R16 102V XL
225/50R16 92Y
225/55R16 99W XL
225/60R16 102W XL
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51056348
品番
DV5K6-22555
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
「雪も走れる夏タイヤ」
・急な雪での安心性能
・優れた夏タイヤ性能
・高い初期性能が長く続く
本数
1
タイヤサイズ
225/55R16 99W XL
タイヤ幅(mm)
225
リム径(inch)
16
偏平率(%)
55
商品タイプ
タイヤのみ
注意
※ホイールは付属しておりません
※梱包はありません
※製品単体での発送です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません