ニッサン
日産純正(DV5K7)CROSSCLIMATE 2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
タイヤ幅(mm)
245
205
215
225
235
245
255
偏平率(%)
45
40
45
50
55
60
65
タイヤサイズ
245/45R17 99Y XL
205/40R17 84W XL
205/45R17 88W XL
205/50R17 93W XL
205/55R17 95V XL
215/40R17 87W XL
215/45R17 91Y XL
215/50R17 95W XL
215/55R17 98W XL
215/60R17 100V XL
215/65R17 103V XL
225/45R17 94Y XL
225/50R17 98Y XL
225/55R17 101Y XL
225/55R17 97Y ZP
225/60R17 99V
235/45R17 97Y XL
235/55R17 103Y XL
245/45R17 99Y XL
255/65R17 110H
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51056540
品番
DV5K7-24545
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
「雪も走れる夏タイヤ」
・急な雪での安心性能
・優れた夏タイヤ性能
・高い初期性能が長く続く
本数
1
タイヤサイズ
245/45R17 99Y XL
タイヤ幅(mm)
245
リム径(inch)
17
偏平率(%)
45
商品タイプ
タイヤのみ
注意
※ホイールは付属しておりません
※梱包はありません
※製品単体での発送です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません