ニッサン
日産純正(DV5K8)CROSSCLIMATE 2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
タイヤ幅(mm)
195
195
215
225
235
245
255
265
偏平率(%)
60
60
40
55
45
50
35
タイヤサイズ
195/60R18 96H XL
195/60R18 96H XL
195/60R18 96H XL
215/40R18 89V XL
215/55R18 99V XL
225/40R18 92Y XL
225/45R18 95Y XL
225/55R18 98V
225/60R18 104W XL
235/40R18 95Y XL
235/45R18 98Y XL
235/50R18 101Y XL
235/55R18 104H XL VOL
235/55R18 104V XL
235/60R18 107H XL VOL
245/35R18 92Y XL
245/40R18 97Y XL
245/45R18 100Y XL
255/35R18 94Y XL
255/45R18 103Y XL
265/35R18 97Y XL
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51056558
品番
DV5K8-19560
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
「雪も走れる夏タイヤ」
・急な雪での安心性能
・優れた夏タイヤ性能
・高い初期性能が長く続く
本数
1
タイヤサイズ
195/60R18 96H XL
タイヤ幅(mm)
195
リム径(inch)
18
偏平率(%)
60
商品タイプ
タイヤのみ
注意
※ホイールは付属しておりません
※梱包はありません
※製品単体での発送です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません