曜日別特売
DV5K8-23550 日産純正(DV5K8)CROSSCLIMATE 2 ニッサン 51056646

日産純正(DV5K8)CROSSCLIMATE 2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
タイヤ幅(mm)235
偏平率(%)50
タイヤサイズ235/50R18 101Y XL
235/50R18 101Y XL
195/60R18 96H XL
215/40R18 89V XL
215/55R18 99V XL
225/40R18 92Y XL
225/45R18 95Y XL
225/55R18 98V
225/60R18 104W XL
235/40R18 95Y XL
235/45R18 98Y XL
235/55R18 104H XL VOL
235/55R18 104V XL
235/60R18 107H XL VOL
245/35R18 92Y XL
245/40R18 97Y XL
245/45R18 100Y XL
255/35R18 94Y XL
255/45R18 103Y XL
265/35R18 97Y XL
内容量1本注文コード51056646品番DV5K8-23550
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

「雪も走れる夏タイヤ」
・急な雪での安心性能
・優れた夏タイヤ性能
・高い初期性能が長く続く

本数1タイヤサイズ235/50R18 101Y XLタイヤ幅(mm)235リム径(inch)18偏平率(%)50商品タイプタイヤのみ
注意
※ホイールは付属しておりません
※梱包はありません
※製品単体での発送です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする