ニッサン
日産純正(DV5K9)CROSSCLIMATE 2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
タイヤ幅(mm)
205
205
225
235
245
255
偏平率(%)
55
55
40
50
35
45
タイヤサイズ
205/55R19 97V XL
205/55R19 97V XL
225/40R19 93Y XL
225/50R19 100V XL
235/35R19 91Y XL
235/40R19 96Y XL
235/45R19 99Y XL
235/40R19 96H XL VOL
245/35R19 93Y XL
245/40R19 98Y XL
245/45R19 102Y XL
255/35R19 96Y XL
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51056750
品番
DV5K9-20555
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
「雪も走れる夏タイヤ」
・急な雪での安心性能
・優れた夏タイヤ性能
・高い初期性能が長く続く
本数
1
タイヤサイズ
205/55R19 97V XL
タイヤ幅(mm)
205
リム径(inch)
19
偏平率(%)
55
商品タイプ
タイヤのみ
注意
※ホイールは付属しておりません
※梱包はありません
※製品単体での発送です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません