ニッサン
日産純正(DV1R0)PILOT SPORT 4
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
タイヤ幅(mm)
275
245
255
275
タイヤサイズ
275/35ZR20 102Y XL ZP
275/35ZR20 102Y XL ZP
275/35ZR20 102Y XL ZP
245/35R20 95W XL VOL
255/35R20 97W XL VOL
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51056874
品番
DV1R0-27535
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
・ウェット&ドライ性能
・優れたコントロール性能と応答性能
・洗練されたプレミアムタッチデザイン
本数
1
タイヤサイズ
275/35ZR20 102Y XL ZP
タイヤ幅(mm)
275
リム径(inch)
20
偏平率(%)
35
商品タイプ
タイヤのみ
注意
※ホイールは付属しておりません
※梱包はありません
※製品単体での発送です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません