曜日別特売
DV3T9-25555 日産純正(DV3T9)PRIMACY SUV+ ニッサン 51057364

日産純正(DV3T9)PRIMACY SUV+

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
タイヤ幅(mm)255
偏平率(%)55
タイヤサイズ255/55R19 111V XL
内容量1本注文コード51057364品番DV3T9-25555
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

・安心感をもたらす ドライ&ウェット性能
・快適なドライブを演出する 優れた静粛性
・SUVを支える 高速安定性とハンドリング性能

本数1タイヤサイズ255/55R19 111V XLタイヤ幅(mm)255リム径(inch)19偏平率(%)55商品タイプタイヤのみ
注意
※ホイールは付属しておりません
※梱包はありません
※製品単体での発送です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする