DV4D5-21570 日産純正(DV4D5)AGILIS3 ニッサン 51058116

日産純正(DV4D5)AGILIS3

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
タイヤ幅(mm)215
偏平率(%)70
タイヤサイズ215/70R15C 109/107S
215/70R15C 109/107S
195/75R15LT 109/107S
195/80R15C 108/106S
205/70R15C 106/104S
225/70 R15C 112/110S PR8
内容量1本注文コード51058116品番DV4D5-21570
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

「タフで経済性に優れたバン・ライトトラック用タイヤ」
・ウェット&ドライ性能
・ビジネスユースに求められるタフネスさを実現
・低転がり抵抗とロングライフ

本数1タイヤサイズ215/70R15C 109/107Sタイヤ幅(mm)215リム径(inch)15偏平率(%)70商品タイプタイヤのみ適合ボディタイプバン・ライトトラック用
注意
※ホイールは付属しておりません
※梱包はありません
※製品単体での発送です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする