曜日別特売
DV2J3-14580 日産純正(DV2J3)ENERGY SAVER 4 ニッサン 51058317

日産純正(DV2J3)ENERGY SAVER 4

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
タイヤ幅(mm)145
偏平率(%)80
タイヤサイズ145/80R13 79S XL
内容量1本注文コード51058317品番DV2J3-14580
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

「雨の日の安心感と快適性を両立した低燃費タイヤ」
・雨の日でも安心感のあるウェット性能
・静粛性を向上して快適ドライブ
・安全性と経済性を高次元でバランス

本数1タイヤサイズ145/80R13 79S XLタイヤ幅(mm)145リム径(inch)13偏平率(%)80商品タイプタイヤのみ
注意
※ホイールは付属しておりません
※梱包はありません
※製品単体での発送です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする