ニッサン
日産純正(DV2J4)ENERGY SAVER 4
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
タイヤ幅(mm)
185
155
165
175
185
偏平率(%)
65
65
55
70
タイヤサイズ
185/65R14 90H XL
155/65R14 79H XL
165/55R14 72V
165/65R14 83H XL
165/70R14 85T XL
175/65R14 86H XL
175/70R14 88T XL
185/65R14 90H XL
185/70R14 92H XL
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51058396
品番
DV2J4-18565
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
「雨の日の安心感と快適性を両立した低燃費タイヤ」
・雨の日でも安心感のあるウェット性能
・静粛性を向上して快適ドライブ
・安全性と経済性を高次元でバランス
本数
1
タイヤサイズ
185/65R14 90H XL
タイヤ幅(mm)
185
リム径(inch)
14
偏平率(%)
65
商品タイプ
タイヤのみ
注意
※ホイールは付属しておりません
※梱包はありません
※製品単体での発送です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません