ニッサン
日産純正(DV5J8)e.PRIMACY
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
タイヤ幅(mm)
245
215
225
235
245
偏平率(%)
45
45
55
40
50
タイヤサイズ
245/45R18 100W XL TL
215/45R18 89W
215/55R18 99V XL
225/40R18 92Y XL S1
225/45R18 95Y XL
225/50R18 99W XL
225/55R18 98V
235/45R18 98W XL
235/50R18 101Y XL
245/45R18 100W XL
245/45R18 100W XL TL
245/50R18 104H XL
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51058886
品番
DV5J8-2454E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
・転がり抵抗性能「AAA」を達成した低燃費性能
・優れた静粛性により、モーター走行時においても快適な運転環境を実現
・偏摩耗と急激な排水性能低下を抑え、安心感が長く続く
本数
1
タイヤサイズ
245/45R18 100W XL TL
タイヤ幅(mm)
245
リム径(inch)
18
偏平率(%)
45
商品タイプ
タイヤのみ
注意
※ホイールは付属しておりません
※梱包はありません
※製品単体での発送です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません