曜日別特売
SF18 黒床 安全靴 短靴 SF18黒床 シモン 51059297

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SF18 黒床 安全靴 短靴 SF18黒床 シモン 51059297
SF18 黒床 安全靴 短靴 SF18黒床 シモン 51059297
SF18 黒床 安全靴 短靴 SF18黒床 シモン 51059297

安全靴 短靴 SF18黒床

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)24
内容量1足注文コード51059297品番SF18 黒床
参考基準価格(税別)¥17,300販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H 合格
柔らかく通気性に優れるベロア革。
SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴。
軽量で耐滑性、クッション性、屈曲性に優れている
つま先部はつまずき防止設計。

形状ローカットサイズ(cm)24材質(甲被)牛革(ベロア)機能柔軟性/通気性/軽量/耐滑性/クッション性/屈曲性標準質量(g)910(26cm/両足)JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H 合格靴底SX3層底SFソール(SXウレタン+2層ラバー)材質(先芯)ワイドACM樹脂先芯甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする