SF11樹脂甲プロD-1 甲プロテクター付安全靴 短靴 SF11樹脂甲プロD-1 シモン 51059550

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SF11樹脂甲プロD-1 甲プロテクター付安全靴 短靴 SF11樹脂甲プロD-1 シモン 51059550
SF11樹脂甲プロD-1 甲プロテクター付安全靴 短靴 SF11樹脂甲プロD-1 シモン 51059550
SF11樹脂甲プロD-1 甲プロテクター付安全靴 短靴 SF11樹脂甲プロD-1 シモン 51059550

甲プロテクター付安全靴 短靴 SF11樹脂甲プロD-1

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)27
内容量1足注文コード51059550品番SF11樹脂甲プロD-1
参考基準価格(税別)¥20,100販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/M//F2/HI1/H 合格
樹脂甲プロテクター搭載。
SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴。
軽量で耐滑性、クッション性、屈曲性に優れている
つま先部はつまずき防止設計。

サイズ(cm)27材質(甲被)牛革標準質量(g)980(26cm/両足)靴底SX3層底SFソール(SXウレタン+合成ゴム2層)材質(先芯)ワイドACM樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする