曜日別特売
SS38黒 安全靴 長編上靴(マジック式) シモンスター  SS38黒 シモン 51059629

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS38黒 安全靴 長編上靴(マジック式) シモンスター  SS38黒 シモン 51059629
SS38黒 安全靴 長編上靴(マジック式) シモンスター  SS38黒 シモン 51059629
SS38黒 安全靴 長編上靴(マジック式) シモンスター  SS38黒 シモン 51059629
SS38黒 安全靴 長編上靴(マジック式) シモンスター  SS38黒 シモン 51059629

安全靴 長編上靴(マジック式) シモンスター SS38黒

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード51059629品番SS38黒
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,500

規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F1/HI1/H 合格
耐滑性に優れるSX3層底SSソール
つま先部はつまずき防止設計
甲被内側に当て革付

形状ハイカットサイズ(cm)25材質(ソール)SX3層底SSソール(ウレタン+合成ゴム2層)材質(甲被)牛革(型押しソフト)機能耐滑性、クッション性、衝撃吸収、柔軟性、耐薬品性、耐油性、耐熱標準質量(g)1165(26cm/両足)JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F1/HI1/H 合格足幅3E材質(先芯)ワイドACM樹脂甲被タイプマジック式靴タイプ長編上靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする