※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シモン
安全靴 長編上靴(マジック式) シモンスター SS38黒
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ(cm)
30
30
26
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
51059674
品番
SS38黒
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F1/HI1/H 合格
耐滑性に優れるSX3層底SSソール
つま先部はつまずき防止設計
甲被内側に当て革付
形状
ハイカット
色
黒
サイズ(cm)
30
材質(ソール)
SX3層底SSソール(ウレタン+合成ゴム2層)
材質(甲被)
牛革(型押しソフト)
機能
耐滑性、クッション性
標準質量(g)
1165(26cm/両足)
JIS規格
JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F1/HI1/H 合格
材質(先芯)
ワイドACM樹脂
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
長編上靴