曜日別特売
KWA3A-00P90 日産NISMO NISSANパソコンケース NISMO 51062298

KWA3A-00P90 日産NISMO NISSANパソコンケース NISMO 51062298
KWA3A-00P90 日産NISMO NISSANパソコンケース NISMO 51062298

日産NISMO NISSANパソコンケース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード51062298品番KWA3A-00P90
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

車のシート素材で使用している、ウルトラスエード(R)を贅沢に貼り合わせ高級感にこだわりました。
クッション性もあるので、パソコンを汚れや傷から守ります。
・ 13.3型PC 収納可能
Made in Japan

材質ウルトラスエードブラックサイズ13.3型縦(cm)22.5厚さ(cm)1~1.5特性クッション性横(cm)33.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする