日産NISMO アルミマイストロー(NISSAN INTELLIGENT MOBILITY)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51063199 品番KWA6A-00L60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

「NISSAN INTELLIGENT MOBILITY」のロゴを配した冷たい飲み物専用のアルミ製マイストローです。
熱伝導率が良いアルミ製のため、冷たい飲み物がより冷たく感じられます。
マドラーとしてもお使いいただけます。
同素材のアウターケース付なので持ち運びが可能。
洗って繰り返し使えるので環境にやさしい商品です。
便利な専用ブラシ付きです。
Made in Japan

材質本体:アルミニウム、キャップ:ポリプロピレン、ブラシ:ステンレススチール、ナイロン シルバー 長さ(cm)ケース:20、本体:19.8、洗浄ブラシ:17.5 入数(個)1 商品タイプストレートストロー
注意
※食洗器には使用しないでください。
※中性洗剤以外は使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする