曜日別特売
KWA62-00RS1 日産NISMO ホルダー付きタンブラー NISMO 51065195

KWA62-00RS1 日産NISMO ホルダー付きタンブラー NISMO 51065195
KWA62-00RS1 日産NISMO ホルダー付きタンブラー NISMO 51065195

日産NISMO ホルダー付きタンブラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ステンレス×ブラック
内容量1個注文コード51065195品番KWA62-00RS1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ステンレス製の真空二重構造で保温に優れたタンブラーと、ホルダーのセットです。
ホルダーとタンブラーを外してそれぞれ単体でもお使いいただけます。

材質本体:ステンレス鋼 フタ:ポリプロピレン パッキン:シリコーンゴムステンレス×ブラック容量(mL)190寸法(cm)タンブラー:縦103×口部直径8.1、ホルダー:縦8.5×口部直径9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする