曜日別特売
MGSKスイングタオルハンガー(W) どこでもラック スイングタオルハンガー タカラスタンダード 51066604

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGSKスイングタオルハンガー(W) どこでもラック スイングタオルハンガー タカラスタンダード 51066604
MGSKスイングタオルハンガー(W) どこでもラック スイングタオルハンガー タカラスタンダード 51066604
MGSKスイングタオルハンガー(W) どこでもラック スイングタオルハンガー タカラスタンダード 51066604

どこでもラック スイングタオルハンガー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個ホワイト注文コード51066604品番MGSKスイングタオルハンガー(W)
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

マグネットが付けばどこでも収納スペースにできるのが魅力。
ホーローとの相性がよく、取り付け・取り外しも自由自在なので、使いやすくどんどんアレンジしてキッチンワークを快適にできます。

用途壁面収納寸法(mm)195×37×36ホワイト最大積載荷重(g)400
関連資料:(0.39MB)
注意
※最大収納重量(400g)以上のものはかけないでください。落下のおそれがあります。(最大収納量重量はメーカーのホーロー製パネルに取付けた場合)
※金属面以外の場所へ取付けないでください。落下のおそれがあります。
※吸盤が破損・変形・脱落している場合は使用しないでください。落下のおそれがあります。
※製品を開閉する際は勢いよく開閉しないでください。破損の原因になります。
※タオル掛け以外の使い方をしないでください。
※浴室内等の湿気の高い場所へ取付けないでください。サビが発生するおそれがあります。
※加熱機器に記載されている離隔距離の範囲内に本製品を設置しないでください。製品や収納物の破損・変形、または火災につながるおそれがあります。
※食器洗い乾燥機が運転中の場合は、タオルで排気口を塞がないでください。故障や乾燥仕上がりが悪くなるおそれがあります。
※印刷色のため商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする