曜日別特売
201660 パワーバイオエアコンのカビきれいスプレータイプ コジット 51067627

201660 パワーバイオエアコンのカビきれいスプレータイプ コジット 51067627
201660 パワーバイオエアコンのカビきれいスプレータイプ コジット 51067627
201660 パワーバイオエアコンのカビきれいスプレータイプ コジット 51067627
201660 パワーバイオエアコンのカビきれいスプレータイプ コジット 51067627
201660 パワーバイオエアコンのカビきれいスプレータイプ コジット 51067627
201660 パワーバイオエアコンのカビきれいスプレータイプ コジット 51067627
201660 パワーバイオエアコンのカビきれいスプレータイプ コジット 51067627
201660 パワーバイオエアコンのカビきれいスプレータイプ コジット 51067627
201660 パワーバイオエアコンのカビきれいスプレータイプ コジット 51067627

パワーバイオエアコンのカビきれいスプレータイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個注文コード51067627品番201660
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

1本で約30台分。シュッ!とスプレー!バイオのチカラできれいをキープ!

成分微生物(バチルス菌属)、酵素寸法(mm)約100×40×190容量(mL)100質量(g)約155繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする