11110059 リペアカラースプレー エイベスト 51070059

リペアカラースプレー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
スリキズ用全艶消
内容量1本注文コード51070059品番11110059
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

スリキズ補修用のクリアスプレー
アルミ建材の色が取れていないスリキズを簡単に消すことができます。
4種類の艶があり、仕上げ用の艶合わせスプレーとしても使用可能!
エイベスト社独自の発想による調色技術で、電解発色アルミ建材の色に極限まで近付けたスプレーですので、色はもちろんアルミ特有のメタリックやアルマイトの質感も再現することが可能です。各建材メーカーの様々な商品に対応できるよう、色も豊富に揃えてあります。

用途アルミ製品の着色・仕上げ塗装用スリキズ用全艶消内容量(mL)300主な用途アルミ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量135mL危険物の性状非水溶性
注意
※標準塗り面積(2回塗り):0.6~1.2平方メートル タタミ0.4~0.6枚分
※乾燥時間:20~30分(気温20℃、湿度65%の場合)
※塗り重ねは15~25分後
※スプレーノズルを回すことで、横吹き・縦吹きが可能です。
※スリキズ用艶消(3分
※艶)は、7分艶消しとなります。ご注意下さい。

商品説明動画

アルミ 擦りキズの補修
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする