11110960 リペアカラースプレー エイベスト 51070664

 

11110960 リペアカラースプレー エイベスト 51070664
11110960 リペアカラースプレー エイベスト 51070664

リペアカラースプレー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
GP-G1汎用メタリックゴールド
内容量1本注文コード51070664品番11110960
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

アルミ製樹脂サッシ・シャッターのリペア補修に!
アルミ部材特有のアルマイト・メタリック調の質感を極力再現したアルミ建材
専用のカラースプレーです。
リペアカラースプレー初のシルバー&ゴールド汎用メタリックスプレーで、
丁番や取っ手等の建築金物塗装に使える汎用メタリックカラーです。
エイベスト社独自の発想による調色技術で、電解発色アルミ建材の色に極限まで近付けたスプレーですので、色はもちろんアルミ特有のメタリックやアルマイトの質感も再現することが可能です。各建材メーカーの様々な商品に対応できるよう、色も豊富に揃えてあります。

用途アルミ製品の着色・仕上げ塗装用GP-G1汎用メタリックゴールド内容量(mL)300主な用途アルミ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量135mL危険物の性状非水溶性
注意
※標準塗り面積(2回塗り):0.6~1.2平方メートル タタミ0.4~0.6枚分
※乾燥時間:20~30分(気温20℃、湿度65%の場合)
※塗り重ねは15~25分後
※スプレーノズルを回すと、横吹き・縦吹きに両対応

商品説明動画

アルミ 引っ掻きキズの補修
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする