- 【スタッドレスタイヤ4本set】 TOYO TIRES(トーヨータイヤ) OBSERVE GIZ2(オブザーブ・ギズツー) TOYO TIRES 51070716

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 【スタッドレスタイヤ4本set】 TOYO TIRES(トーヨータイヤ) OBSERVE GIZ2(オブザーブ・ギズツー) TOYO TIRES 51070716
- 【スタッドレスタイヤ4本set】 TOYO TIRES(トーヨータイヤ) OBSERVE GIZ2(オブザーブ・ギズツー) TOYO TIRES 51070716
- 【スタッドレスタイヤ4本set】 TOYO TIRES(トーヨータイヤ) OBSERVE GIZ2(オブザーブ・ギズツー) TOYO TIRES 51070716

【スタッドレスタイヤ4本set】 TOYO TIRES(トーヨータイヤ) OBSERVE GIZ2(オブザーブ・ギズツー)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
タイヤ幅(mm)165
リム径(inch)15
タイヤサイズ165/65R15 81Q
内容量1セット(4本)注文コード51070716品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

当商品は、スタッドレスタイヤ4本(1台分)セット販売です
【タイヤ名】:TOYO TIRES(トーヨータイヤ) OBSERVE GIZ2(オブザーブ・ギズツー)
【タイヤ説明】 :冬の路面にしなやかに密着し、より高度なアイス性能と持続する効きを実現!

用途乗用車名称TOYO TIRES(トーヨータイヤ) OBSERVE GIZ2(オブザーブ・ギズツー)本数4タイヤサイズ165/65R15 81Qタイヤ幅(mm)165リム径(inch)15偏平率(%)65商品タイプタイヤのみ適合ボディタイプ乗用車
注意
※ 当商品は スタッドレスタイヤ4本セット販売です
※ ホイールは付属致しません
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする