付属品電池BSL1220M、充電器、床用ノズルB、延長管(ノズルホルダ付)、スキマノズル、電池カバー質量(kg)1.1(蓄電池装着時、ノズル・延長管除く)電圧(V)10.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460(床用ノズル取付時987)×102×140スイッチ形状パネルスイッチ吸込仕事率(W)強:30/標準:18/弱:10連続使用時間(分)強:約16/標準:27/弱:36(BSL1220M使用時)使用電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.0集塵方式カプセル式充電時間(分)30適合バッテリー10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ)集塵容量(mL)560商品タイプ本体+バッテリー