FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
歯数40
内容量1個注文コード51075659品番SUSFBN60B40D40
参考基準価格(税別)¥52,600販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
歯数40質量(kg)5.3ボス径(Φmm)83外径(Φmm)253軸穴径(ΦDH7)(mm)40ピッチ径(Φmm)242.802RoHS指令(10物質対応)対応ボス長さ(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする