曜日別特売
FBN40B42D25BK FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 表面処理【黒染】 KANA(片山チエン) 51075686

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 表面処理【黒染】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個歯数42軸穴径(ΦDH7)(mm)25注文コード51075686品番FBN40B42D25BK
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
歯数42質量(kg)2.05ボス径(Φmm)73外径(Φmm)177表面処理黒染(四三酸化鉄被膜)軸穴径(ΦDH7)(mm)25ピッチ径(Φmm)169.945RoHS指令(10物質対応)対応ボス長さ(mm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする