曜日別特売
FBN50B45D30BK FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 表面処理【黒染】 KANA(片山チエン) 51075704

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 表面処理【黒染】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個歯数45軸穴径(ΦDH7)(mm)30注文コード51075704品番FBN50B45D30BK
参考基準価格(税別)¥16,200販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
歯数45質量(kg)3.85ボス径(Φmm)83外径(Φmm)237表面処理黒染(四三酸化鉄被膜)軸穴径(ΦDH7)(mm)30ピッチ径(Φmm)227.577RoHS指令(10物質対応)対応ボス長さ(mm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする