曜日別特売
FBN100B22D55BK FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 表面処理【黒染】 KANA(片山チエン) 51075887

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 表面処理【黒染】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個歯数22軸穴径(ΦDH7)(mm)55注文コード51075887品番FBN100B22D55BK
参考基準価格(税別)¥30,100販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
歯数22質量(kg)7.9ボス径(Φmm)117外径(Φmm)240表面処理黒染(四三酸化鉄被膜)軸穴径(ΦDH7)(mm)55ピッチ径(Φmm)223.097RoHS指令(10物質対応)対応ボス長さ(mm)56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする